VESTIL Καπάκι χοάνης τύπου PLID-H-50 Polyethylene Heavy Duty H Style, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XER Μοντέλο: PLID-H-50

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€233.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι χοάνης Self Dumping
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος40.25 "
Υπηρεσίεςκρεμαστός
Ύψος9"
Μήκος40.25 "
Στυλ καπακιούH
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Θερμ.150 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κομματιών1
Χρήση με1/2 κ.γ. yd. Χοάνη
Πλάτος21.25 "
Δουλεύει μεENVIR-BIN, P-HOP-0.5, H-50-LD, H-50-MD, H-50-HD

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)102.24
Πλάτος πλοίου (cm)53.98
Κωδικός ΕΣ3923500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός κομματιώνΧρήση μεΤιμή
VESTIL PLID-H-50-BU Καπάκι χοάνης, Μπλε ταιριάζει 13-1/2 κυβικά πόδια | AC2HDY 2KEW6 PLID-H-50-BU28 "Μπλε9"54 "HDPE--13 1/2 cu. πόδια-
RFQ
VESTIL PLID-H-150 Polyethylene Heavy Duty H Style Hopper Καπάκι, Μαύρο | AD7BDA 4DB11 PLID-H-15042.5 "Μαύρη9"40.25 "Πολυαιθυλένιο150 μοίρες21 1/2 κ.γ. yd. Χοάνη€387.54
VESTIL PLID-D-100 Polyethylene Heavy Duty D Style Hopper Καπάκι, Μαύρο | AG7XCY PLID-D-10041.25 "Μαύρη3"59 "Πολυαιθυλένιο150 μοίρες11 cu. yd. Χοάνη€259.03
VESTIL PLID-D-150 Polyethylene Heavy Duty D Style Hopper Καπάκι, Μαύρο | AG7XDA PLID-D-15043.25 "Μαύρη2.88 "66.5 "Πολυαιθυλένιο150 μοίρες11 1/2 κ.γ. yd. Χοάνη€330.54
VESTIL PLID-D-200 Polyethylene Heavy Duty D Style Hopper Καπάκι, Μαύρο | AG7XDD PLID-D-20056.5 "Μαύρη2.88 "66.5 "Πολυαιθυλένιο150 μοίρες22 cu. yd. Χοάνη€357.86
VESTIL PLID-D-25 Καπάκι χοάνης βαρέως τύπου D από πολυαιθυλένιο, μαύρο | AG7XDF PLID-D-2521.25 "Μαύρη2.88 "38.5 "Πολυαιθυλένιο150 μοίρες11/4 κ.γ. yd. Χοάνη€188.83
VESTIL PLID-D-250 Polyethylene Heavy Duty D Style Hopper Καπάκι, Μαύρο | AG7XDG PLID-D-25069.5 "Μαύρη2.88 "38.5 "Πολυαιθυλένιο150 μοίρες22 1/2 κ.γ. yd. Χοάνη€455.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Καπάκι χοάνης τύπου PLID-H-50 Polyethylene Heavy Duty H Style, μαύρο
€233.20 /μονάδα