VESTIL PLID-D-200 Polyethylene Heavy Duty D Style Hopper Καπάκι, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XDD Μοντέλο: PLID-D-200

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€357.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι χοάνης Self Dumping
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος66.5 "
Υπηρεσίεςκρεμαστός
Ύψος2.88 "
Μήκος66.5 "
Στυλ καπακιούD στυλ
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Θερμ.150 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κομματιών2
Χρήση με2 cu. yd. Χοάνη
Πλάτος56.5 "
Δουλεύει μεD-200-LD, D-200-MD, D-200-HD

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Ύψος πλοίου (cm)7.3
Μήκος πλοίου (cm)168.91
Πλάτος πλοίου (cm)143.51
Κωδικός ΕΣ3923500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός κομματιώνΧρήση μεΤιμή
VESTIL PLID-H-50-BU Καπάκι χοάνης, Μπλε ταιριάζει 13-1/2 κυβικά πόδια | AC2HDY 2KEW6 PLID-H-50-BU28 "Μπλε9"54 "HDPE--13 1/2 cu. πόδια-
RFQ
VESTIL PLID-H-150 Polyethylene Heavy Duty H Style Hopper Καπάκι, Μαύρο | AD7BDA 4DB11 PLID-H-15042.5 "Μαύρη9"40.25 "Πολυαιθυλένιο150 μοίρες21 1/2 κ.γ. yd. Χοάνη€381.90
VESTIL PLID-D-100 Polyethylene Heavy Duty D Style Hopper Καπάκι, Μαύρο | AG7XCY PLID-D-10041.25 "Μαύρη3"59 "Πολυαιθυλένιο150 μοίρες11 cu. yd. Χοάνη€259.03
VESTIL PLID-D-150 Polyethylene Heavy Duty D Style Hopper Καπάκι, Μαύρο | AG7XDA PLID-D-15043.25 "Μαύρη2.88 "66.5 "Πολυαιθυλένιο150 μοίρες11 1/2 κ.γ. yd. Χοάνη€330.54
VESTIL PLID-D-25 Καπάκι χοάνης βαρέως τύπου D από πολυαιθυλένιο, μαύρο | AG7XDF PLID-D-2521.25 "Μαύρη2.88 "38.5 "Πολυαιθυλένιο150 μοίρες11/4 κ.γ. yd. Χοάνη€188.83
VESTIL PLID-D-250 Polyethylene Heavy Duty D Style Hopper Καπάκι, Μαύρο | AG7XDG PLID-D-25069.5 "Μαύρη2.88 "38.5 "Πολυαιθυλένιο150 μοίρες22 1/2 κ.γ. yd. Χοάνη€455.26
VESTIL PLID-D-25-BU Μπλε Πολυ Καπάκι | AG7XDL PLID-D-25-BU21 1 / 4 "-2 7 / 8 "38 1 / 2 "--1-€188.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PLID-D-200 Polyethylene Heavy Duty D Style Hopper Καπάκι, μαύρο
€357.86 /μονάδα