Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PLDL-LD-2-4PP Ελαφρύ Dolly πόρτας και πάνελ, 350 Lb. Χωρητικότητα | AG7XCF

VESTIL PLDL-LD-2-4PP Ελαφρύ Dolly Door And Panel, 350 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XCF Μοντέλο: PLDL-LD-2-4PP

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€154.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο πάνελ Dolly
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 1 1 / 4"
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΜπλε
Βάθος6.9375 "
Ύψος9.56 "
Μήκος10 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστο πάχος2 1 / 4 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων2
Χωρητικότητα στατικού φορτίου350 lbs.
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)24.29
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.62
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PLDL-LD-2-4PP Ελαφρύ Dolly Door And Panel, 350 Lb. Χωρητικότητα
€154.48 /μονάδα