VESTIL PLDL-ADJ-8MR Ρυθμιζόμενο πάνελ Dolly, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Mold-on-rubber | AG7XBY

VESTIL PLDL-ADJ-8MR Ρυθμιζόμενο πάνελ Dolly, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Mold-on-rubber

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XBY Μοντέλο: PLDL-ADJ-8MR

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€442.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο πάνελ Dolly
Χωρητικότητα1000 lbs.
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2"
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος19.25 "
Ύψος10.5 "
Μήκος19.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός τροχών2
Ύψος επιφάνειας πλάκας6 3 / 4 "
Μήκος επιφάνειας πλάκας15 "
Στυλ πλατφόρμαςΑνοικτό
Βραχίονας στήριξης Εσωτερικό μήκος11 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος9"
Χρήση μεΠάνελ
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαλούπι-καουτσούκ
Τύπος τροχούΆκαμπτος
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)48.9
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικό κάστερΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΒάθοςΎψοςΤιμή
VESTIL PLDL-ADJ-10FF Ρυθμιζόμενο πάνελ Dolly, 500 Lb. Χωρητικότητα, 21 ίντσες x 15 ίντσες x 11.5 ίντσες Μέγεθος | AG7XBV PLDL-ADJ-10FF500 lbs.Γεμισμένος με αφρό10 "x 3 1 / 8"Άκαμπτος20.875 "11.5 "€473.76
VESTIL PLDL-ADJ-10PN Ρυθμιζόμενο πάνελ Dolly, 600 Lb. Χωρητικότητα, 21 ίντσες x 15 ίντσες x 11.5 ίντσες Μέγεθος | AG7XBW PLDL-ADJ-10PN600 lbs.-10 "x 3 1 / 4"Άκαμπτο Πνευματικό20.875 "11.5 "€440.92
VESTIL PLDL-ADJ-8GFN Ρυθμιζόμενο πάνελ Dolly, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Πλαστικό | AG7XBX PLDL-ADJ-8GFN1000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί8 "x 2"Άκαμπτος19.25 "10.5 "€430.96
VESTIL PLDL-ADJ-8PS Ρυθμιζόμενο πάνελ Dolly, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Poly-on-steel | AG7XBZ PLDL-ADJ-8PS1000 lbs.Πολυ χάλυβα8 "x 2"Άκαμπτος19.25 "10.5 "€476.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PLDL-ADJ-8MR Ρυθμιζόμενο πάνελ Dolly, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Mold-on-rubber
€442.39 /μονάδα