Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PKG-PTC-D Τεντωτήρας από χυτό αλουμίνιο Poly Strap, Μέγεθος 3/8 ίντσες έως 3/4 ίντσες, πράσινο | AG7XBD

VESTIL PKG-PTC-D Χυτό αλουμίνιο Poly Strap Tensioner, μέγεθος 3/8 ιντσών έως 3/4 ίντσες, πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XBD Μοντέλο: PKG-PTC-D

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€173.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤεντωτήρας με πλαστικό
ΧρώμαΠράσινο
Για Πλάτος Strapping3/4 "έως 3/8"
λαβή Μήκος11 "
Χειρισμός υλικούΧυτά αλουμίνιο
Ύψος5.875 "
Μήκος10.625 "
Χαμηλό ύψος3"
ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος5.88 "
Συνολικό μήκος10 5 / 8 "
συνολικό πλάτος2.59 "
Υψωμένο ύψος9"
Βάρος εργαλείου2.9 lbs.
ΧαρακτηριστικάΤεντωτής
Χρήση μεΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου
Πλάτος2.59 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)14.92
Μήκος πλοίου (cm)26.99
Πλάτος πλοίου (cm)6.58
Κωδικός ΕΣ8203300000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος εργαλείουΧρώμαΧειρισμός υλικούΧρήση μεΕίδοςΥλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL PKG-ST Steel Tensioner Strapping, 3/8 ίντσες έως 3/4 inch Width, Μαύρο | AG7XBG PKG-ST5 lbs.ΜαύρηΑτσάλιΧαλύβδινο λουράκιΤεντωτήρας με χάλυβαΆνθρακα3"14 3 / 4 "€234.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PKG-PTC-D Χυτό αλουμίνιο Poly Strap Tensioner, μέγεθος 3/8 ιντσών έως 3/4 ίντσες, πράσινο
€173.06 /μονάδα