Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PKG-ST Τεντωτήρας ιμάντων από χάλυβα, πλάτος 3/8 ίντσες έως 3/4 ίντσες, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XBG Μοντέλο: PKG-ST

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€234.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤεντωτήρας με χάλυβα
Υλικό μπάλαςπλαστικός
ΧρώμαΜαύρη
Για το πάχος του ιμάνταΈως 0.03 "
Για Πλάτος Strapping3/4 "έως 3/8"
Υλικό λαβήςΠλαστική μπάλα
λαβή Μήκος11 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος3"
Μήκος14.75 "
ΥλικόΆνθρακα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος3"
Συνολικό μήκος14 3 / 4 "
συνολικό πλάτος3 1 / 4 "
Βάρος εργαλείου5 lbs.
ΧαρακτηριστικάΤεντωτής
Χρήση μεΧαλύβδινο λουράκι
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)37.47
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ8203406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος εργαλείουΧρώμαΧειρισμός υλικούΧρήση μεΕίδοςΥλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL PKG-PTC-D Τεντωτήρας από χυτό αλουμίνιο Poly Strap, Μέγεθος 3/8 ίντσες έως 3/4 ίντσες, πράσινο | AG7XBD PKG-PTC-D2.9 lbs.ΠράσινοΧυτά αλουμίνιοΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίουΤεντωτήρας με πλαστικόΧυτά αλουμίνιο5.88 "10 5 / 8 "€173.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PKG-ST Τεντωτήρας ιμάντων από χάλυβα, πλάτος 3/8 ίντσες έως 3/4 ίντσες, μαύρο
€234.65 /μονάδα