VESTIL PG-S-140 Αρπαγή χαλύβδινων σωλήνων βαρέως τύπου, 1400 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7WYZ

VESTIL PG-S-140 Αρπαγή χαλύβδινων σωλήνων βαρέως τύπου, 1400 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7WYZ Μοντέλο: PG-S-140

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€745.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιάσε σωλήνα
Χωρητικότητα1400 lbs.
Πλάτος Clevis1.19 "
ΧρώμαΚίτρινο
Για σωλήνα OD8 5/8 "έως 9"
Ύψος29.75 "
ΠεριλαμβάνειΜηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήρα
Βάθος γνάθου9"
Μήκος41.13 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΟριζόντιος
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα φόρτωσης1400 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανοίγματος γνάθου7 1 / 8 "
συνολικό ύψος18.5 "
Συνολικό πάχος3 / 8 "
συνολικό πλάτος41.13 "
Πάχος3 / 8 "
Χρήση μεΑτσάλι
Πλάτος18.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)75.57
Μήκος πλοίου (cm)104.46
Πλάτος πλοίου (cm)47.47
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΧωρητικότηταΠλάτος Clevisσυνολικό πλάτοςΠάχοςΠλάτοςΓια σωλήνα ODΎψοςΤιμή
VESTIL PG-S-045 Χάλυβας βαρέως τύπου λαβή σωλήνων, 450 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7WYW PG-S-04525.13 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "έως 4"18.75 "€518.15
VESTIL PG-S-060 Χάλυβας λαβής βαρέως τύπου, 600 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7WYX PG-S-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "έως 4 3/4"18.75 "€556.90
VESTIL PG-S-100 Αρπαγή χαλύβδινων σωλήνων βαρέως τύπου, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WYY PG-S-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "έως 7"24.63 "€678.66
VESTIL PG-S-200 Αρπαγή χαλύβδινων σωλήνων βαρέως τύπου, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WZA PG-S-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "έως 11"36.19 "€1,224.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PG-S-140 Αρπαγή χαλύβδινων σωλήνων βαρέως τύπου, 1400 λίβρες. Χωρητικότητα
€745.79 /μονάδα