VESTIL Αρπαγές σωλήνων βαρέως τύπου


Φίλτρα
Χρώμα: Κίτρινο , Περιλαμβάνει: Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήρα , Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσης: Οριζόντιος , Υλικό: Ατσάλι , Χρήση με: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΧωρητικότηταΠλάτος Clevisσυνολικό πλάτοςΠάχοςΠλάτοςΓια σωλήνα ODΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PG-S-060
13.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "έως 4 3/4"18.75 "€556.90
B
PG-S-100
16.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "έως 7"24.63 "€678.66
C
PG-S-140
18.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "έως 9"29.75 "€745.79
D
PG-S-200
25.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "έως 11"36.19 "€1,224.05
E
PG-S-045
25.13 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "έως 4"18.75 "€518.15

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;