MAIN FILTER INC. MF0812312 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 5.38 Inch Ύψος | CG4GNP 201508

MAIN FILTER INC. MF0812312 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 5.38 Inch Heψος

Είδος: CG4GNP Μοντέλο: MF0812312Cross Ref: 201508 '
€19.85 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD3.75 "
Πίεση ριπής304 PSI
Πίεση ρωγμών72 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου20
ΡοήΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής22 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος5.38 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια20
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα12 UNF
Μέγεθος νήματος1mm
Κορυφή OD3.75 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση TIMBERJACK 201508

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω ODΠίεση ριπήςΝήμαΜέγεθος νήματοςΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0095167 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 5.38 Inch Ύψος | CF7EEZ 925947 MF00951675.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--€19.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301815 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 8.307 Inch Heψος | CF7ZNC HA071 MF03018158.3073.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "24.03-€30.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301817 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Ύψος | CF7ZNE HA081 MF03018175.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--€25.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301819 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 7.02 Inch Ύψος | CF7ZNG HA091 MF03018197.025.079 "---5.079 "--€41.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301824 Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 Inch Heψος | CF7ZNM HA131 MF03018248.949 "5.079 "246.611 BSP1.25mm5.079 "41.7472.5€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304221 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 7.02 Inch ύψος | CF8ABG CA1603 MF03042217.025.079 "---5.079 "--€41.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304226 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Ύψος | CF8ABM CA603 MF03042265.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--€25.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0812312 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 5.38 Inch Heψος
€19.85 /μονάδα