VESTIL OTC-550 Περιοχή δεξαμενής καυσίμου με αποστράγγιση, 550 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7WNY

VESTIL OTC-550 Περιορισμός δεξαμενής καυσίμου με αποστράγγιση, 550 λίβρες. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7WNY Μοντέλο: OTC-550
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,788.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρεάτιο περιορισμού
Χωρητικότητα550 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος60 "
Ύψος33 "
Εσωτερικό μήκος47 3 / 4 "
Μέσα κάτω πλάτος75 3 / 4 "
Εσωτερικό κορυφαίο μήκος54 "
Εσωτερικό ανώτατο πλάτος82 "
Μήκος60 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος87 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.6
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)220.98
Κωδικός ΕΣ3925100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL OTC-275 Περιοχή δεξαμενής καυσίμου με αποστράγγιση, 275 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7WNX OTC-275275 lbs.43.75 "29 "84.5 "€1,073.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL OTC-550 Περιορισμός δεξαμενής καυσίμου με αποστράγγιση, 550 λίβρες. Χωρητικότητα
€1,788.17 /μονάδα