VESTIL OTC-275 Περιοχή δεξαμενής καυσίμου με αποστράγγιση, 275 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7WNX

VESTIL OTC-275 Περιορισμός δεξαμενής καυσίμου με αποστράγγιση, 275 λίβρες. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7WNX Μοντέλο: OTC-275
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,073.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρεάτιο περιορισμού
Χωρητικότητα275 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος43.75 "
Ύψος29 "
Εσωτερικό μήκος31 "
Μέσα κάτω πλάτος73 "
Εσωτερικό Μήκος39 "
Εσωτερικό πλάτος80 "
Μήκος43.75 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συσκευασία1
ΣτοιβαζόμενηΟχι
Πλάτος84.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)111.13
Πλάτος πλοίου (cm)214.63
Κωδικός ΕΣ3925100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL OTC-550 Περιοχή δεξαμενής καυσίμου με αποστράγγιση, 550 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7WNY OTC-550550 lbs.60 "33 "87 "€1,788.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL OTC-275 Περιορισμός δεξαμενής καυσίμου με αποστράγγιση, 275 λίβρες. Χωρητικότητα
€1,073.79 /μονάδα