SPEEDAIRE Σύνδεσμοι σωλήνων γρήγορης σύνδεσης, υψηλής ροής παγκόσμιου στυλ


Φίλτρα
Τύπος ανταλλαγής: Γεια Flow Interchange , Υλικό: 304 από ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγιστη. Πίεση: 400 psi , Σφραγίδες: HNBR
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος BarbΜέγεθος σώματοςΣύνδεση σωλήναΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30E580
-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 2 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€10.62
B
30E582
-1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ1 / 4 "-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€9.94
A
30E578
-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 4 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€11.87
C
30E590
-1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ1 / 4 "-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€5.83
A
30E581
-1 / 2 "(ΣΤ) ΝΡΤ3 / 8 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€27.52
B
30E583
-1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ3 / 8 "-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€12.14
B
30E584
-1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ1 / 2 "-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€3.48
B
30E585
-1 / 2 "(Μ) ΝΡΤ3 / 8 "-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€21.39
B
30E586
-1 / 2 "(Μ) ΝΡΤ1 / 2 "-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€28.97
D
30E587
1 / 4 "1 / 4 "Μάνικα Μπάρ--40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€13.52
D
30E588
3 / 8 "1 / 4 "Μάνικα Μπάρ--40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€13.53

Σύνδεσμοι σωλήνων γρήγορης σύνδεσης, υψηλής ροής παγκόσμιου στυλ

Τα βύσματα σύνδεσης υψηλής ροής παγκόσμιου στιλ Speedaire είναι το θηλυκό άκρο των σετ ζεύξης, που κατασκευάζονται για να προσαρτούν εργαλεία και σωλήνες αέρα σε παροχές πεπιεσμένου αέρα. Αυτοί οι σύνδεσμοι από ανοξείδωτο χάλυβα 304 βελτιώνουν τη ροή, παρέχοντας ανώτερη απόδοση, μειωμένο κόστος αέρα και μειωμένη πτώση πίεσης. Ονομάζονται επίσης θηλές και είναι κατάλληλες για χρήση σε πνευματικές γραμμές σε κατασκευές, αυτοματισμούς εργοστασίων και κατασκευές επίπλων. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους συνδέσμους εύκαμπτων σωλήνων που διατίθενται σε μεγέθη ραβδώσεων 1/4, 3/8 και 1/2 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;