VESTIL OLA-2-42 Deluxe Υπερυψωμένο φορτίο ρυθμιζόμενο 2000 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7WNH Μοντέλο: OLA-2-42
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,203.68 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτίο Lifter
Ρυθμιζόμενο ύψος εκκένωσης40 9/16 ", 52 5/16", 64 1/16 "
Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρούνι17 5/8 "έως 35 5/8"
Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού OD17 5/8 "έως 35 5/8"
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος πιρούνι2"
Μήκος περονοφόρου43.13 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Ύψος87.88 "
ΠεριλαμβάνειΡυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού από 17 5/8" έως 35 5/8"
Μήκος48.19 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος87.88 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού23.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος64.38 "
Αριθμός τροχών τροχώνΧωρίς Τροχούς / Ροδάκια
Ύψος ανοίγματος40-9/16, 52-5/16, 64-1/16"
Μήκος πλατφόρμας43.13 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας35.63 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Ανασυρμένο ύψος64 3 / 8 "
Πλάτος40.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 222.75
Ύψος πλοίου (cm)208.76
Μήκος πλοίου (cm)122.71
Πλάτος πλοίου (cm)101.92
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΧωρητικότηταΎψος πιρούνιΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΜήκος περονοφόρουΎψοςΠεριλαμβάνειΤιμή
VESTIL OLA-4-42 Deluxe Ανυψωτικό Εναέριου Φορτίου, Ρυθμιζόμενο, 4000 Lb., Μπλε | AG7WNJ ΟΛΑ-4-4243.13 "4000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού από 17 5/8" έως 35 5/8"€4,943.99
VESTIL OLA-2-36-DLx Deluxe Εναέριο Ανυψωτικό Φορτίου, Μήκος 36 ιντσών, 2000 Lb. Χωρητικότητα | CE3EHK OLA-2-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού από 13" έως 38"€4,392.61
RFQ
VESTIL OLA-2-42-DLx Deluxe Υπερυψωμένο φορτίο, μήκους 42 ιντσών, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα | CE3EHL OLA-2-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού από 13" έως 38"€4,548.70
RFQ
VESTIL OLA-4-36-DLx Deluxe Ανυψωτικό εναέριου φορτίου, μήκους 36 ιντσών, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα | CE3EHM OLA-4-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού από 13" έως 38"€4,647.53
RFQ
VESTIL OLA-4-42-DLx Deluxe Ανυψωτικό εναέριου φορτίου, μήκους 42 ιντσών, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα | CE3EHN OLA-4-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού από 13" έως 38"€5,280.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL OLA-2-42 Deluxe Υπερυψωμένο φορτίο ρυθμιζόμενο 2000 Lb. Χωρητικότητα
€4,203.68 /μονάδα