VESTIL OLA-4-42-DLx Deluxe Ανυψωτικό εναέριου φορτίου, μήκους 42 ιντσών, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα | CE3EHN

VESTIL OLA-4-42-DLx Deluxe Ανυψωτικό εναέριου φορτίου, μήκους 42 ιντσών, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα

Στοιχείο: CE3EHN Μοντέλο: OLA-4-42-DLx
€5,280.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτίο Lifter
ρυθμιζόμενο Ύψος42 1/4", 54", 65 3/4"
ΧρώμαΜπλε
Ύψος πιρούνι1 3 / 4 "
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Εύρος πλάτους πιρουνιού13 "έως 38"
Ύψος65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"
Ύψος89.19 "
ΠεριλαμβάνειΡυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού από 13" έως 38"
Μήκος50 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος89.19 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού23.5 "
Ελάχ. Υψος65.69 "
Αριθμός τροχίσκωνΧωρίς Τροχούς / Ροδάκια
συνολικό ύψος65 11/16 ", 77 7/16", 89 3/16 "
Μήκος πλατφόρμας42 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας38 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Ανασυρμένο ύψος65 11 / 16 "
Πλάτος39.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΧωρητικότηταΎψος πιρούνιΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΜήκος περονοφόρουΎψοςΠεριλαμβάνειΤιμή
VESTIL OLA-2-42 Deluxe Ανυψωτικό Φορτίου Ρυθμιζόμενο 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WNH ΟΛΑ-2-4243.13 "2000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού από 17 5/8" έως 35 5/8"€4,203.68
VESTIL OLA-4-42 Deluxe Ανυψωτικό Εναέριου Φορτίου, Ρυθμιζόμενο, 4000 Lb., Μπλε | AG7WNJ ΟΛΑ-4-4243.13 "4000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού από 17 5/8" έως 35 5/8"€4,943.99
VESTIL OLA-2-36-DLx Deluxe Εναέριο Ανυψωτικό Φορτίου, Μήκος 36 ιντσών, 2000 Lb. Χωρητικότητα | CE3EHK OLA-2-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού από 13" έως 38"€4,392.61
RFQ
VESTIL OLA-2-42-DLx Deluxe Υπερυψωμένο φορτίο, μήκους 42 ιντσών, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα | CE3EHL OLA-2-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού από 13" έως 38"€4,548.70
RFQ
VESTIL OLA-4-36-DLx Deluxe Ανυψωτικό εναέριου φορτίου, μήκους 36 ιντσών, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα | CE3EHM OLA-4-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού από 13" έως 38"€4,647.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL OLA-4-42-DLx Deluxe Ανυψωτικό εναέριου φορτίου, μήκους 42 ιντσών, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα
€5,280.45 /μονάδα