VESTIL NTAL-7 Tank Access Ladder, 7 Feet, 3 Inch ύψος, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8PAG Μοντέλο: NTAL-7Cross Ref: 6EPF5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€753.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα δεξαμενής αποθήκευσης
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος12 1 / 3 "
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 3 / 4 "
Αξιολόγηση καθηκόντων300 lbs.
Extends Into Tank6 5 / 16 "
φινίρισμαΜπλε σκόνη
Ύψος84 "
ΠεριλαμβάνειΕπέκταση στο Tank 6 5/16"
Ύψος σκάλας7ft.
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βαθμίδων7
Αριθμός βημάτων7
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος84 "
συνολικό πλάτος14 "
Ρουνγκ Ντια.1"
Πλάτος Rung12 "
Shapeγύρος
Βάθος βημάτων4"
Πλάτος βήματος13 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων6 πόδια 2 "
Κορυφή προς τα κάτω7 πόδια.
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος13 "
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.1
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL NTAL-10 Σκάλα πρόσβασης σε δεξαμενή, 10 πόδια, ύψος 3 ιντσών, χάλυβας | AE8PAH 6EPF6 NTAL-101012 "120 "€1,006.37
VESTIL NTAL-12 Tank Access Ladder, 12 Feet, 3 Inch ύψος, Steel | AE8PAJ 6EPF7 NTAL-121212 3 / 8 "144 "€1,217.24
VESTIL NTAL-15 Σκάλα πρόσβασης σε δεξαμενή, 15 πόδια, ύψος 3 ιντσών, χάλυβας | ΑΕ8ΠΑΚ 6ΕΠΦ8 NTAL-151512 3 / 8 "180 "€1,641.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL NTAL-7 Tank Access Ladder, 7 Feet, 3 Inch ύψος, Steel
€753.34 /μονάδα