VESTIL NTAL-12 Tank Access Ladder, 12 Feet, 3 Inch ύψος, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8PAJ Μοντέλο: NTAL-12Cross Ref: 6EPF7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,217.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα δεξαμενής αποθήκευσης
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος12 3 / 8 "
Αξιολόγηση καθηκόντων300 lbs.
Extends Into Tank6 5 / 16 "
φινίρισμαΜπλε σκόνη
Ύψος144 "
ΠεριλαμβάνειΕπέκταση στο Tank 6 5/16"
Ύψος σκάλας12ft.
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βαθμίδων12
Αριθμός βημάτων12
Συνολικό βάθος12 3 / 8 "
συνολικό ύψος144 "
συνολικό πλάτος14 "
Ρουνγκ Ντια.1"
Πλάτος Rung12 "
Shapeγύρος
Βάθος βημάτων4"
Διάστημα βημάτων10 3 / 4 "
Πλάτος βήματος13 "
Βάθος κορυφής βημάτων4"
Κορυφαίο ύψος βημάτων135 "
Πλάτος κορυφής βήματος10 3 / 4 "
Κορυφή προς τα κάτω12 πόδια.
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος13 "
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL NTAL-7 Tank Access Ladder, 7 Feet, 3 Inch ύψος, Steel | AE8PAG 6EPF5 NTAL-7712 "84 "€753.34
VESTIL NTAL-10 Σκάλα πρόσβασης σε δεξαμενή, 10 πόδια, ύψος 3 ιντσών, χάλυβας | AE8PAH 6EPF6 NTAL-101012 "120 "€1,006.37
VESTIL NTAL-15 Σκάλα πρόσβασης σε δεξαμενή, 15 πόδια, ύψος 3 ιντσών, χάλυβας | ΑΕ8ΠΑΚ 6ΕΠΦ8 NTAL-151512 3 / 8 "180 "€1,641.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL NTAL-12 Tank Access Ladder, 12 Feet, 3 Inch ύψος, Steel
€1,217.24 /μονάδα