VESTIL Κλίμακες πρόσβασης σε δεξαμενή σειράς NTAL


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 300 lbs. , Χρώμα: Μπλε , Απόσταση μεταξύ βημάτων: 10 3 / 4 " , Βαθμολογία δασμών: 300 lbs. , Επεκτείνεται σε Δεξαμενή: 6 5 / 16 " , Περιλαμβάνει: Επέκταση στο Tank 6 5/16" , Υλικό: Ατσάλι , Συνολικό πλάτος: 14 " , Βάθος βήματος: 4" , Διάστημα βημάτων: 10 3 / 4 " , Πλάτος βήματος: 13 " , Πλάτος κορυφής βήματος: 10 3 / 4 "
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
NTAL-7
712 "84 "€753.34
B
NTAL-10
1012 "120 "€1,006.37
C
NTAL-12
1212 3 / 8 "144 "€1,217.24
D
NTAL-15
1512 3 / 8 "180 "€1,641.56

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;