VESTIL NEST-210 Inter Nestable Stackable Rack, 48 Inch x 48 Inch Μέγεθος | AG7WLK

VESTIL NEST-210 Inter Nestable Stackable Rack, μέγεθος 48 ιντσών x 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WLK Μοντέλο: NEST-210

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,497.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςModular Racking Stack
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χωρητικότητα4,000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Προφίλ καταστρώματαΛείος
Πιρούνι υπό απελευθέρωση3 1 / 4 "
Ύψος58 "
Μήκος56.5 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κόλπων1
Συνολικό βάθος53 "
συνολικό ύψος58 "
συνολικό πλάτος56 1 / 2 "
Τύπος ραφιούΣτοιβαζόμενη
Βάθος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί48 3 / 8 "
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί48 "
Ωφέλιμο μήκος48 3 / 8 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος49 "
Πλάτος56.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 137.7
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)143.51
Πλάτος πλοίου (cm)143.51
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΒάθος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL NEST-106 Φωλιασμένο στοιβαζόμενο ράφι, 48 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7WLJ NEST-106---42 "€1,445.93
VESTIL NEST-215 Διαφωλιαζόμενη στοιβαζόμενη σχάρα, λεία επένδυση, 60 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7WLL NEST-21547 "68 1 / 2 "42 "42 "€1,523.38
VESTIL NEST-230 Inter Nestable Stackable Rack, 60 Inch x 48 Inch Μέγεθος | AG7WLM NEST-23053 "68 1 / 2 "48 3 / 8 "48 3 / 8 "€1,603.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL NEST-210 Inter Nestable Stackable Rack, μέγεθος 48 ιντσών x 48 ιντσών
€1,497.55 /μονάδα