VESTIL NEST-106 Nestable Stackable Rack, μέγεθος 48 ιντσών x 42 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WLJ Μοντέλο: NEST-106

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,445.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςModular Racking Stack
Χωρητικότητα4,000 lbs.
Προφίλ καταστρώματαΛείος
Πιρούνι υπό απελευθέρωση3 1 / 4 "
Ύψος58 "
Μήκος46 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τύπος ραφιούΣτοιβαζόμενη
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί48 "
Ωφέλιμο μήκος42 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος49 "
Πλάτος57 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 110.25
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)144.78
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΒάθος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL NEST-210 Inter Nestable Stackable Rack, 48 Inch x 48 Inch Μέγεθος | AG7WLK NEST-21053 "56 1 / 2 "48 3 / 8 "48 3 / 8 "€1,497.55
VESTIL NEST-215 Διαφωλιαζόμενη στοιβαζόμενη σχάρα, λεία επένδυση, 60 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7WLL NEST-21547 "68 1 / 2 "42 "42 "€1,523.38
VESTIL NEST-230 Inter Nestable Stackable Rack, 60 Inch x 48 Inch Μέγεθος | AG7WLM NEST-23053 "68 1 / 2 "48 3 / 8 "48 3 / 8 "€1,603.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL NEST-106 Nestable Stackable Rack, μέγεθος 48 ιντσών x 42 ιντσών
€1,445.93 /μονάδα