VESTIL MU-C-10-24 Πρόβολος μονή όρθια, μεσαίου τύπου, 10 πόδια, βραχίονας 24 ιντσών

Στοιχείο: AG7WKG Μοντέλο: MU-C-10-24
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,100.99 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνιαίος ορθοστάτης Cantilever
Μήκος βάσης37 "
Χωρητικότητα10500 lbs.
Χωρητικότητα ανά Όρθιο5000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
εξαρτήματαΌρθια μονής όψης
Βάθος37.375 "
ΥπηρεσίεςΔιπλό
Ύψος120.38 "
Μήκος37 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Διάστημα μεταξύ των αυλακώσεων βραχίονα3 1 / 2 "
Μήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί24 "
Πλάτος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.25
Ύψος πλοίου (cm)304.8
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)22.23
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΧωρητικότηταΧωρητικότητα ανά ΌρθιοΒάθοςΥπηρεσίεςΎψοςΜήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL MU-C-10-12 Πρόβολος Μονός Όρθιος, Μεσαίος Όρθιος, 10 πόδια, 12 ίντσες βραχίονας | AG7WKE MU-C-10-1225 3 / 8 "15200 lbs.7100 lbs.25.375 "Διπλό120 "12 "€1,030.76
RFQ
VESTIL MU-C-10-18 Πρόβολος Μονός Όρθιος, Μεσαίας Λειτουργίας, 10 πόδια, 18 ίντσες βραχίονας | AG7WKF MU-C-10-1831 "12600 lbs.5900 lbs.31 "Διπλό120 "18 "€1,069.36
RFQ
VESTIL MU-C-10-36 Πρόβολος Μονός Όρθιος, Μεσαίας Λειτουργίας, 10 πόδια, 36 ίντσες βραχίονας | AG7WKH MU-C-10-3649 3 / 8 "9000 lbs.4400 κιλά, 3800 κιλά40.12 "Διπλό120 "30 ", 36"€1,275.67
RFQ
VESTIL MU-C-6-12 Cantilever Single όρθιο, μεσαίου τύπου, 6 πόδια, 12 ιντσών βραχίονας | AG7WKJ MU-C-6-1225 3 / 8 "8100 lbs.-25.375 "μονόκλινο72 "12 "€702.95
RFQ
VESTIL MU-C-6-18 Cantilever Single όρθιο, μεσαίου τύπου, 6 πόδια, βραχίονας 18 ιντσών | AG7WKK MU-C-6-1831 "6600 lbs.-31 "μονόκλινο72 "18 "€705.75
RFQ
VESTIL MU-C-6-24 Πρόβολος Μονός Όρθιος, Μεσαίας Κατάστασης, 6 Πόδια, Βραχίονας 24 ιντσών | AG7WKL MU-C-6-2437 "5500 lbs.-37 "μονόκλινο72 "24 "€758.67
RFQ
VESTIL MU-C-6-36 Πρόβολος Μονός Όρθιος, Μεσαίας Κατάστασης, 6 Πόδια, Βραχίονας 36 ιντσών | AG7WKP MU-C-6-3649 3 / 8 "4700 lbs.4700 κιλά, 4100 κιλά--72 "30 ", 36"€816.04
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MU-C-10-24 Πρόβολος μονή όρθια, μεσαίου τύπου, 10 πόδια, βραχίονας 24 ιντσών
€1,100.99 /μονάδα