Sweeper με μαγνητική λαβή VESTIL MFSR-18, μέγεθος 18 ιντσών, 30 λίβρες. Χωρητικότητα, Ύψος 31 ίντσες | AG7WCU

VESTIL MFSR-18 Μαγνητικό σάρωθρο λαβής, μέγεθος 18 ιντσών, 30 λίβρες. Χωρητικότητα, Ύψος 31 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WCU Μοντέλο: MFSR-18

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€144.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός καθαριστής
Χωρητικότητα30 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος32 "
ΕπεκτάσιμηΝαι
HandleΝαι
λαβή Μήκος45 1 / 2 "
Μήκος λαβής εκτεταμένο45 1 / 2 "
Μήκος λαβής χαμηλωμένο31 "
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Ύψος31 "
Μήκος32 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Μήκος45 1 / 2 "
Μέγιστη. Δύναμη έλξης30 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Μήκος31 "
Αριθμός τροχών2
Διαδικασία αφαίρεσηςΜοχλός απελευθέρωσης λαβής
Πλάτος σάρωσης18 "
Τροχός Dia.6 7 / 8 "
Διάμετρος τροχού6 7 / 8 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1 1 / 2 "
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγιστη. Δύναμη έλξηςΠλάτος σάρωσηςΠλάτοςΤιμή
Sweeper με μαγνητική λαβή VESTIL MFSR-24, μέγεθος 24 ιντσών | AG7WCV MFSR-2430 lbs.30 lbs.24 "28 "€156.01
Sweeper με μαγνητική λαβή VESTIL MFSR-30, μέγεθος 30 ιντσών | AG7WCW MFSR-3040 lbs.40 lbs.30 "34 5 / 8 "€194.59
Sweeper με μαγνητική λαβή VESTIL MFSR-36, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7WCX MFSR-3640 lbs.40 lbs.36 "39 "€216.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MFSR-18 Μαγνητικό σάρωθρο λαβής, μέγεθος 18 ιντσών, 30 λίβρες. Χωρητικότητα, Ύψος 31 ίντσες
€144.40 /μονάδα