VESTIL Μαγνητικά σάρωθρα ώθησης σειράς MFSR


Φίλτρα
Χρώμα: Ασημένιο , Βάθος: 32 " , επεκτάσιμο: Ναι , Λαβή: Ναι , Μήκος λαβής: 45 1 / 2 " , Εκτεταμένο μήκος λαβής: 45 1 / 2 " , Μήκος λαβής χαμηλωμένο: 31 " , Υλικό λαβής: Αλουμίνιο , Υψος: 31 " , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Μήκος: 45 1 / 2 " , Διαδικασία αφαίρεσης: Μοχλός απελευθέρωσης λαβής , Διάμετρος τροχού: 6 7 / 8 " , Υλικό τροχού: Καουτσούκ , Πλάτος τροχού: 1 1 / 2 "
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγιστη. Δύναμη έλξηςΠλάτος σάρωσηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MFSR-24
30 lbs.30 lbs.24 "28 "€156.01
B
MFSR-18
30 lbs.30 lbs.18 "23 "€144.40
C
MFSR-30
40 lbs.40 lbs.30 "34 5 / 8 "€194.59
D
MFSR-36
40 lbs.40 lbs.36 "39 "€264.23

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;