A Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Bore Dia.: 1.5 " , Τύπος μαξιλαριού: Κανένας , Τύπος κυλίνδρου: γύρος , Υλικό τελικού καπακιού: Αλουμίνιο , Τέλος: Ασημένιο , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Όρος: Διπλό άκρο , Nose Mount Thread: 3 / 4 "-16 , Υλικό εμβόλου: Αλουμίνιο , Υλικό ράβδου εμβόλου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Pivot Hole Dia.: 0.376 " , Μέγεθος θύρας: 1 / 8 "NPT , Ροντ Ντία.: 7 / 16 " , Μήκος νήματος ράβδου: 3 / 4 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: 7/16 "-20 UNF , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Θερμ. Εύρος: -10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F , Υλικό σωλήνα: Ανοξείδωτο ατσάλι
Στρογγυλοί κύλινδροι αέρα διπλής δράσης, διάμετρος οπής 1-1/2 ίντσας
Οι στρογγυλοί κύλινδροι αέρα διπλής ενέργειας SPEEDAIRE είναι κατάλληλοι για χρήση σε υδραυλικά μηχανήματα για τη μετακίνηση αντικειμένων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και μη μαγνητικό έμβολο αλουμινίου για ανοχή σε διαφορετικά περιβάλλοντα, λιπαντικά, υγρασία και διαλύτες. Αυτοί οι κύλινδροι μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα χρησιμοποιώντας επιλογές αλουμινίου με ρύγχος και βάση στήριξης. Επιλέξτε ανάμεσα σε μια μεγάλη γκάμα στρογγυλών κυλίνδρων αέρα διπλής δράσης, που διατίθενται σε μήκη διαδρομής 1 έως 6 ίντσες στο Raptor Supplies.