Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5MME1 Κύλινδρος αέρα 11.50 ιντσών μήκους από ανοξείδωτο χάλυβα | AE4RLU

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5MME1 μήκους 11.50 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RLU Μοντέλο: 5MME1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€115.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1.5 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΔιπλό άκρο
Νήμα στηρίγματος μύτης3 / 4 "-16
Συνολικό μήκος11.5 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.376 "
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.7 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου7/16 "-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα6"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5985
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5MMD6 κύλινδρος αέρα 1 ίντσας διαδρομής διπλό άκρο | AE4RLP 5 MMD66.5 "1"€98.77
SPEEDAIRE 5MMD8 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών με διπλό άκρο | AE4RLQ 5 MMD88.5 "3"€112.39
SPEEDAIRE 5MMD9 Κύλινδρος αέρα 4 ιντσών με διπλό άκρο | AE4RLR 5 MMD99.5 "4"€107.24
SPEEDAIRE 5MME0 κύλινδρος αέρα 5 ιντσών διαδρομής διπλό άκρο | AE4RLT 5 MME010.5 "5"€124.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5MME1 μήκους 11.50 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€115.51 /μονάδα