VESTIL MATL-144 Steel Bar Stock Material Positioned Arm, 150 x 14 x 27-3/16 Inch Μέγεθος, Μπλε | AE6JTH 5TDK5

Vestil MATL-144 Steel Bar Stock Material Positioned Arm, 150 x 14 x 27-3/16 Inch Μέγεθος, Μπλε

Στοιχείο: AE6JTH Μοντέλο: MATL-144Cross Ref: 5TDK5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,539.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥλικό τοποθέτησης ράβδων
Ρυθμιζόμενη αύξηση πλάτους6"
Ρυθμισμένο ύψος ανυψωτικού βραχίονα18 "
Μήκος εγγύησης6 3 / 4 "
Πάχος εγγύησης3 / 4 "
Πλάτος εγγύησης4 1 / 4 "
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος150 "
Χώρος στο ύψος3 / 4 "
Ύψος27 3 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μήκος χεριού12 "
Μέγιστη. Πλάτος βραχίονα144 "
Μέγιστη. Εξάπλωση144 "
Ελάχ. Πλάτος βραχίονα24 "
Ελάχ. Εξάπλωση24 "
Συνολικό μήκος150 "
Χρησιμοποιήσιμο ανώτερο μήκος εγγύησης5 1 / 4 "
Χρησιμοποιήσιμο άνω πλάτος Bail2 3 / 4 "
Πλάτος14 "
Όριο φόρτου εργασίας2000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 144
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)381
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8431491090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΧώρος στο ύψοςΜέγιστη. Πλάτος βραχίοναΤιμή
VESTIL MATL-72 Steel Bar Stock Material Positioned Arm, 72 x 14 x 27-3/16 Inch Μέγεθος, Μπλε | AE6JTF 5TDK3 MATL-7278 "3"72 "€1,481.92
RFQ
VESTIL MATL-120 Steel Bar Stock Material Positioned Arm, 126 x 14 x 27-3/16 Inch Μέγεθος, Μπλε | AE6JTG 5TDK4 MATL-120126 "3 / 4 "120 "€3,098.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Vestil MATL-144 Steel Bar Stock Material Positioned Arm, 150 x 14 x 27-3/16 Inch Μέγεθος, Μπλε
€3,539.62 /μονάδα