VESTIL MATL-72 Steel Bar Stock Material Positioned Arm, 72 x 14 x 27-3/16 Inch Μέγεθος, Μπλε | AE6JTF 5TDK3

Vestil MATL-72 Steel Bar Stock Material Positioned Arm, 72 x 14 x 27-3/16 Inch Μέγεθος, Μπλε

Στοιχείο: AE6JTF Μοντέλο: MATL-72Cross Ref: 5TDK3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,481.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥλικό τοποθέτησης ράβδων
Ρυθμιζόμενη αύξηση πλάτους6"
Ρυθμισμένο ύψος ανυψωτικού βραχίονα18 "
Μήκος εγγύησης6 3 / 4 "
Πάχος εγγύησης3 / 4 "
Πλάτος εγγύησης4 1 / 4 "
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος78 "
Χώρος στο ύψος3"
Ύψος27 3 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μήκος χεριού12 "
Μέγιστη. Πλάτος βραχίονα72 "
Μέγιστη. Εξάπλωση72 "
Ελάχ. Πλάτος βραχίονα24 "
Ελάχ. Εξάπλωση24 "
Συνολικό μήκος78 "
Χρησιμοποιήσιμο ανώτερο μήκος εγγύησης5 1 / 4 "
Χρησιμοποιήσιμο άνω πλάτος Bail2 3 / 4 "
Πλάτος14 "
Όριο φόρτου εργασίας2000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)198.12
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8431491090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΧώρος στο ύψοςΜέγιστη. Πλάτος βραχίοναΤιμή
VESTIL MATL-120 Steel Bar Stock Material Positioned Arm, 126 x 14 x 27-3/16 Inch Μέγεθος, Μπλε | AE6JTG 5TDK4 MATL-120126 "3 / 4 "120 "€3,098.84
RFQ
VESTIL MATL-144 Steel Bar Stock Material Positioned Arm, 150 x 14 x 27-3/16 Inch Μέγεθος, Μπλε | AE6JTH 5TDK5 MATL-144150 "3 / 4 "144 "€3,539.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Vestil MATL-72 Steel Bar Stock Material Positioned Arm, 72 x 14 x 27-3/16 Inch Μέγεθος, Μπλε
€1,481.92 /μονάδα