ALLEGRO SAFETY Πάνελ Φιλτραρίσματος Ενσωματωμένου Αέρα


Φίλτρα
Ρύθμιση συναγερμού: 10 ppm , Απεικόνιση: Υγρό κρύσταλλο , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Εύρος ροής: 0 έως 1 lpm , Υλικό: Ατσάλι , Υλικό θηλής: Ορείχαλκος , Μέγεθος εξόδου: 3 / 4 " , Τύπος εξόδου: MNPT , Πηγή ενέργειας: Μετασχηματιστής 115V AC σε 9V DC για συνεχή τροφοδοσία, αλκαλική μπαταρία 9V DC , Εύρος πίεσης: 5 έως 125 psi , Τύπος ρυθμιστή: Υψηλή πίεση , Επίπεδο ήχου: 90 dB , Στυλ: Επιτοίχιο σύστημα 1-12 Worker , Οπτικό: Φωτεινό σήμα LED εξωτερικής ισχύος
ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΕξωτερική σύνδεσηΎψοςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9878-100
100 CFMΠροαιρετικός απομακρυσμένος συναγερμός Strobe7 1 / 2 "3 / 4 "Hansen23 "16 1 / 2 "€3,594.44
B
9878-150
100 CFMΠροαιρετικός συναγερμός στροβοσκοπικού φωτός19 "1"MNPT22 "10 "€4,539.05
RFQ
C
9878-151
150 CFMΠροαιρετικός συναγερμός στροβοσκοπικού φωτός19 "1"MNPT22 "10 "€3,270.08
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;