ALLEGRO SAFETY 9878-100 Πάνελ μεταφοράς, Χωρίς Οθόνη CO, 8 Εργάτης | ΑΓ8ΓΓΥ

Allegro 9878-100 Carry Panel, Χωρίς Οθόνη CO, 8 Worker

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8GGY Πρότυπο: 9878-100

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,594.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός πίνακας φιλτραρίσματος
Κατανάλωση αέρα100 CFM
Ρύθμιση συναγερμού10 ppm
DisplayΥγρό κρύσταλλο
Εξωτερική σύνδεσηΠροαιρετικός απομακρυσμένος συναγερμός Strobe
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εύρος ροής0 έως 1 lpm
Ύψος7 1 / 2 "
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουHansen
Μήκος23 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό θηλήςΟρείχαλκος
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουMNPT
Υλικό πρίζαςΘήκη από σκληρυμένο ατσάλι
Πηγή ενέργειαςΜετασχηματιστής 115V AC σε 9V DC για συνεχή τροφοδοσία, αλκαλική μπαταρία 9V DC
Εύρος πίεσης5 έως 125 psi
Τύπος ρυθμιστήΥψηλή πίεση
αισθητήραΑντικαταστάσιμο Ηλεκτροχημικό
Επίπεδο ήχου90 dB
ΧαρακτηριστικάΕνσωματωμένος πίνακας φίλτρου, φίλτρο αέρα
ΟπτικόΦωτεινό σήμα LED εξωτερικής ισχύος
Πλάτος16 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΕξωτερική σύνδεσηΎψοςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Πάνελ φίλτρου οθόνης ALLEGRO SAFETY 9878-150 CO, 150 CFM | AG8GGZ 9878-150100 CFMΠροαιρετικός συναγερμός στροβοσκοπικού φωτός19 "1"MNPT22 "10 "€4,539.05
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9878-151 CO Monitor Πάνελ φίλτρου | AG8GHA 9878-151150 CFMΠροαιρετικός συναγερμός στροβοσκοπικού φωτός19 "1"MNPT22 "10 "€3,270.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Allegro 9878-100 Carry Panel, Χωρίς Οθόνη CO, 8 Worker
€3,594.44 /μονάδα