VESTIL LSC-3052-PCW Τοπίο Καρότσι, Με Πλαστικό Κλουβί | AG7VYQ

VESTIL LSC-3052-PCW Landscape Cart, Με Πλαστικό Κλουβί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VYQ Μοντέλο: LSC-3052-PCW

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€508.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό βαγόνι
ΧρώμαΠράσινο
κυβισμού5 1/2 cu. πόδια
Ύψος καταστρώματος14 "
Μήκος καταστρώματος46 1 / 2 "
Πλάτος κατάστρωμα30 "
Βάθος46 1 / 4 "
λαβή Μήκος32 1 / 2 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χειριστείτε Πλάτος9 1 / 4 "
Ύψος43 1 / 2 "
Μήκος46 1 / 4 "
ΥλικόΧάλυβα, πλαστικό
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχών4
Πλευρικό ύψος7 1 / 2 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,000 λίβρες
Κατασκευή ελαστικώνΠνευματικός
Μέγεθος ελαστικών12 1 / 2 "x 3 3 / 4"
Ομοιόμορφη στατική χωρητικότητα1000 lbs.
Μήκος καταστρώματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί43 "
Ύψος στην πλευρά του καταστρώματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί8"
Πλάτος καταστρώματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί27 1 / 2 "
Τροχός Dia.12 1 / 2 "
Διάμετρος τροχού13 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3 3 / 4 "
Πλάτος29 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)110.49
Μήκος πλοίου (cm)117.48
Πλάτος πλοίου (cm)75.88
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόκυβισμούΎψος καταστρώματοςΠλευρικό ύψοςΜέγεθος ελαστικώνΟμοιόμορφη στατική χωρητικότηταΤροχός Dia.Πλάτος τροχούΤιμή
VESTIL LSC-2448-4SD Οριζόντιο καλάθι με αναδιπλούμενη πλευρά, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7VYL LSC-2448-4SDΑτσάλι9 1/3 cu. πόδια14 "12 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€379.41
VESTIL LSC-2448-PT Landscape Cart Platform, 500 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7VYM LSC-2448-PTΑτσάλι8 cu. ft.12 "1 5 / 8 "10 "x 3 1 / 2"500 lbs.10 "3 1 / 2 "€313.49
VESTIL LSC-2448-SC Landscape Cart, Two Shelf, 300 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 24 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΒΥΝ LSC-2448-SCΑτσάλι23 1/3 cu. πόδια14 ", 35"1 3 / 4 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"300 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€458.01
VESTIL LSC-2448-TC Landscape Cart, Low Profile Tilt, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7VYP LSC-2448-TCΑτσάλι3 2/3 cu. πόδια5 1 / 2 "3 / 4 "16 "x 4"500 lbs.16 "4"€267.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LSC-3052-PCW Landscape Cart, Με Πλαστικό Κλουβί
€508.28 /μονάδα