VESTIL LSC-2448-PT Landscape Cart Platform, 500 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7VYM

VESTIL LSC-2448-PT Landscape Cart Platform, 500 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 24 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VYM Μοντέλο: LSC-2448-PT

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€313.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό βαγόνι
ΧρώμαΠράσινο
κυβισμού8 cu. ft.
Ύψος καταστρώματος12 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
Βάθος51 "
λαβή Μήκος32 1 / 2 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χειριστείτε Πλάτος9 1 / 4 "
Ύψος36 "
Μήκος51 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχών4
Πλευρικό ύψος1 5 / 8 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου500 lbs.
Κατασκευή ελαστικώνΠνευματικός
Μέγεθος ελαστικών10 "x 3 1 / 2"
Ομοιόμορφη στατική χωρητικότητα500 lbs.
Κέντρα τροχών16 1 / 2 "
Τροχός Dia.10 "
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3 1 / 2 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόκυβισμούΎψος καταστρώματοςΠλευρικό ύψοςΜέγεθος ελαστικώνΟμοιόμορφη στατική χωρητικότηταΤροχός Dia.Πλάτος τροχούΤιμή
VESTIL LSC-2448-4SD Οριζόντιο καλάθι με αναδιπλούμενη πλευρά, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7VYL LSC-2448-4SDΑτσάλι9 1/3 cu. πόδια14 "12 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€379.41
VESTIL LSC-2448-SC Landscape Cart, Two Shelf, 300 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 24 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΒΥΝ LSC-2448-SCΑτσάλι23 1/3 cu. πόδια14 ", 35"1 3 / 4 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"300 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€458.01
VESTIL LSC-2448-TC Landscape Cart, Low Profile Tilt, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7VYP LSC-2448-TCΑτσάλι3 2/3 cu. πόδια5 1 / 2 "3 / 4 "16 "x 4"500 lbs.16 "4"€267.56
VESTIL LSC-3052-PCW Τοπίο Καρότσι, Με Πλαστικό Κλουβί | AG7VYQ LSC-3052-PCWΧάλυβα, πλαστικό5 1/2 cu. πόδια14 "7 1 / 2 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€508.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LSC-2448-PT Landscape Cart Platform, 500 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 24 ίντσες Μέγεθος
€313.49 /μονάδα