Εξάρτημα ανυψωτικού VESTIL LMEC-DH, Διπλό άγκιστρο, 250 Lb. Χωρητικότητα | AG7VTV

VESTIL Εξάρτημα ανύψωσης LMEC-DH, Διπλό άγκιστρο, 250 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7VTV Μοντέλο: LMEC-DH

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,004.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑξεσουάρ μηχανικού & πνευματικού ανελκυστήρα
Χωρητικότητα250 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Στυλ σύνδεσηΜάτι
Ύψος21 7 / 16 "
Υλικό γάντζουΑτσάλι
Τύπος γάντζουΔιπλό γάντζο
Περιλαμβάνει(1) Εξάρτημα ανυψωτικού διπλού γάντζου
Inner Hook Dia.3 1 / 2 "
Μήκος3 1 / 2 "
Ανύψωση ύψους ματιών2 1 / 4 "
Ανύψωση πλάτους ματιών1 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συσκευασία1
Πλάτος16 1 / 2 "
Δουλεύει μεDSJ-300, DSL-300, DSC-300, DSJ-300-P, DSL-300-P, DSC-300-P, DSJ-300-C, DSL-300-C, DSC-300-C

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)53.82
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Vestil DSJ-300 & DSL-300 Air Balanced Jib Lifters: Είναι σχεδιασμένοι για ανύψωση, έλξη και τοποθέτηση βαρέων φορτίων. Αυτοί οι εξισορροπητές αέρα διαθέτουν ελεγχόμενη πνευματική ενεργοποίηση κυλίνδρου με κουμπιά για κατέβασμα / ανύψωση του καλωδίου για να τοποθετήσετε το φορτίο. Διαθέτουν περιστρεφόμενο βραχίονα 360 μοιρών για μεγιστοποίηση της εμβέλειας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι το εξάρτημα ανύψωσης διπλού γάντζου Vestil LMEC-DH ανθεκτικό στη διάβρωση;

A. Διαθέτει φινίρισμα ψημένο, γκρι με επίστρωση πούδρας για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Εξάρτημα ανύψωσης LMEC-DH, Διπλό άγκιστρο, 250 Lb. Χωρητικότητα
€1,004.93 /μονάδα