Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4GGL4 Trigger Snap Stainless L 2 1/2 In | AD7TRM

APPROVED VENDOR 4GGL4 Snap Snap ανοξείδωτο L 2 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7TRM Μοντέλο: 4GGL4
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
€11.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνεργοποίηση Snap
Μάτι μέσα Dia.1 / 2 "
φινίρισμαΧύτευση ακριβείας κεριού απώλειας
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι 316
Συνολικό μήκος2.5 "
Άνοιγμα Snap7/16 "Snap Dia
ΧαρακτηριστικάΧωρίς αξιολόγηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Περιορισμοί εφαρμογής (Όχι για ανύψωση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.φινίρισμαΥλικόΣυνολικό μήκοςΆνοιγμα SnapΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FCH3 Trigger Snap L 2 1/2 In | AD7LHD 4FCH31 / 2 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast2.5 "7 / 16 "€4.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FCH4 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHE 4FCH45 / 8 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast2.625 "7/16 "Snap Dia€3.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FCH5 Trigger Snap L 3 3/4 In | AD7LHF 4FCH53 / 4 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast3.75 "Διάμετρος Snap 3/4 "€5.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FCH6 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHG 4FCH61 / 2 "-Χαλκί2.625 "7/16 "Snap Dia€5.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FCL3 Trigger Snap L 2 3/4 In | AD7LHY 4FCL33 / 4 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast2.75 "7/16 "Snap Dia€3.94
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4GGL5 Trigger Snap Stainless L 2 5/8 In | AD7TRN 4GGL55 / 8 "Χύτευση ακριβείας κεριού απώλειαςΑνοξείδωτο ατσάλι 3162.625 "7/16 "Snap Dia€10.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGL4 Snap Snap ανοξείδωτο L 2 1/2 In
€11.87 /μονάδα