Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FCH5 Trigger Snap L 3 3/4 In | AD7LHF

APPROVED VENDOR 4FCH5 Snap σκανδάλης L 3 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7LHF Μοντέλο: 4FCH5
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
€5.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνεργοποίηση Snap
Μάτι μέσα Dia.3 / 4 "
φινίρισμαΕπινικελωμένη
ΥλικόΨευδάργυρο Die Cast
Συνολικό μήκος3.75 "
Άνοιγμα SnapΔιάμετρος Snap 3/4 "
ΧαρακτηριστικάΧωρίς αξιολόγηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Περιορισμοί εφαρμογής (Όχι για ανύψωση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.φινίρισμαΥλικόΣυνολικό μήκοςΆνοιγμα SnapΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FCH3 Trigger Snap L 2 1/2 In | AD7LHD 4FCH31 / 2 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast2.5 "7 / 16 "€4.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FCH4 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHE 4FCH45 / 8 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast2.625 "7/16 "Snap Dia€3.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FCH6 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHG 4FCH61 / 2 "-Χαλκί2.625 "7/16 "Snap Dia€5.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FCL3 Trigger Snap L 2 3/4 In | AD7LHY 4FCL33 / 4 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast2.75 "7/16 "Snap Dia€3.94
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4GGL4 Trigger Snap Stainless L 2 1/2 In | AD7TRM 4GGL41 / 2 "Χύτευση ακριβείας κεριού απώλειαςΑνοξείδωτο ατσάλι 3162.5 "7/16 "Snap Dia€11.87
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4GGL5 Trigger Snap Stainless L 2 5/8 In | AD7TRN 4GGL55 / 8 "Χύτευση ακριβείας κεριού απώλειαςΑνοξείδωτο ατσάλι 3162.625 "7/16 "Snap Dia€10.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCH5 Snap σκανδάλης L 3 3/4 In
€5.00 /μονάδα