VESTIL LAD-RAF-12-24-G Roll-A-Fold Ladder, Struct Grip 58 Degree, 12 Step

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VFB Μοντέλο: LAD-RAF-12-24-G

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,849.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενη Σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης91 "
Πλάτος βάσης34.25 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου2 1 / 2 "
Συμπτυγμένο βάθος176 "
Σύμπτυξη ύψους30 "
Πτυσσόμενο πλάτος36 "
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Αναδιπλώστε το ύψος30 "
Αναδιπλώστε το μήκος176 "
Αναδιπλώστε το πλάτος36 "
Διπλωμένο ύψος30 ίντσες
Διπλό μήκος157 ίντσες
Διπλωμένο πλάτος36 "
Μπροστινό Caster Dia.10 "
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος156 "
Μήκος91 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός βημάτων12
Μήκος πλατφόρμας14 "
Πίσω Caster Dia.10 "
Πλάτος πίσω τροχίσκου2.5 "
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Διάστημα βημάτων10 "
Τύπος βήματοςΣτήριγμα λαβής
Πλάτος βήματος23 9 / 16 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων120 "
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Ζάντες(2) 10 x 2-1 / 2 ίντσες.
Πλάτος34.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 148.05
Ύψος πλοίου (cm)396.24
Μήκος πλοίου (cm)231.14
Πλάτος πλοίου (cm)87
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΓωνία βήματοςΠλάτος βήματοςΣυμπτυγμένο βάθοςΑναδιπλώστε το μήκοςΑναδιπλώστε το πλάτοςΤιμή
VESTIL LAD-RAF-10-24-G Roll-A-Fold Ladder, 58 Degree Grip Struct, 10 Step | AG7VET LAD-RAF-10-24-G1078.88 "34.25 "58 μοίρες23 9 / 16 "147 "147 "36 "€1,579.10
VESTIL LAD-RAF-10-24-G-EZ Roll-A-Fold Ladder, 50 Degree Grip Struct, 10 Step | AG7VEU LAD-RAF-10-24-G-EZ1095.81 "34.25 "50 μοίρες23 9 / 16 "157 "157 "36 "€1,653.58
VESTIL LAD-RAF-11-24-G Roll-A-Fold Ladder, 58 Degree Grip Struct, 11 Step | AG7VEX LAD-RAF-11-24-G1185.13 "34.25 "58 μοίρες23 9 / 16 "159 "159 "36 "€1,732.42
VESTIL LAD-RAF-11-24-G-EZ Roll-A-Fold Ladder, 50 Degree Grip Struct, 11 Step | AG7VEY LAD-RAF-11-24-G-EZ11102.75 "34.25 "50 μοίρες23 9 / 16 "170 "170 "36 "€1,762.36
VESTIL LAD-RAF-12-24-G-EZ Roll-A-Fold Ladder, 50 Degree Grip Struct, 12 Step | AG7VFC LAD-RAF-12-24-G-EZ12113.31 "34.25 "50 μοίρες23 9 / 16 "188 "188 "36 "€1,990.06
VESTIL LAD-RAF-4-G Roll-A-Fold Ladder, 58 Degree Grip Struct, 4 Step | AG7VFF LAD-RAF-4-G441.5 "28 "58 μοίρες16 13 / 16 "75 "75 "30 "€1,023.69
VESTIL LAD-RAF-4-G-EZ Roll-A-Fold Ladder, 50 Degree Grip Struct, 4 Step | AG7VFG LAD-RAF-4-G-EZ445.81 "28 "50 μοίρες16 13 / 16 "79 "79 "30 "€1,017.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-RAF-12-24-G Roll-A-Fold Ladder, Struct Grip 58 Degree, 12 Step
€1,849.85 /μονάδα