Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1651001608 Spiral Point Tap Plug 12 x 1.50mm V Coating | AG2XXD 32NH41

OSG 1651001608 Spiral Point Tap Plug 12 x 1.50mm V επίστρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XXD Μοντέλο: 1651001608Διασταύρωση: 32NH41

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€77.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας16510
ΥλικόVC-10
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος100mm
Πίσσα1.50mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD6
Σανκ Ντία.9.30mm
ΜέγεθοςM12
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος32mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 1651002308 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 18 x 2.50mm V Coating | AG2XNF 32NH48 1651002308Μετρικό χονδροειδές3125mm2.50mmD713.70mmM1843mm€184.35
OSG 1651002408 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 20 x 1.50mm V Επίστρωση | AG2XNG 32NH49 1651002408Μετρικό πρόστιμο4125mm1.50mmD616.30mmM2044mm€248.71
OSG 1651002508 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 20 x 2.50mm V Επίστρωση | AG2XNH 32NH50 1651002508Μετρικό χονδροειδές3140mm2.50mmD716.30mmM2044mm€255.12
OSG 1651002608 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 22 x 1.50 mm V Επίστρωση | AG2XNJ 32NH51 1651002608Μετρικό πρόστιμο4125mm1.50mmD625.00mmM2244mm€271.57
OSG 1651000108 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 3 x 0.50 mm V επίστρωση | AG2XWM 32NH26 1651000108Μετρικό χονδροειδές355mm0.50mmD33.58mmM318mm€41.53
OSG 1651000208 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 4 x 0.50 mm V επίστρωση | AG2XWN 32NH27 1651000208Μετρικό πρόστιμο363mm0.50mmD34.10mmM421mm€38.39
OSG 1651000308 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 4 x 0.70 mm V επίστρωση | AG2XWP 32NH28 1651000308Μετρικό χονδροειδές363mm0.70mmD44.10mmM421mm€33.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1651001608 Spiral Point Tap Plug 12 x 1.50mm V επίστρωση
€77.49 /μονάδα