VESTIL LAD-6-14-P Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, διάτρητη, 6 βημάτων, μέγεθος 14 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7UXK Μοντέλο: LAD-6-14-P

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,640.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης53.94 "
Πλάτος βάσης34.25 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΣτροφέας
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Ύψος χειρολισθήρας90 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος90 "
Μήκος53.937 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπροστινών τροχών2
Αριθμός πίσω τροχών2
Αριθμός βημάτων6
Πίσω Caster Dia.10 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαουτσούκ
Πλάτος πίσω τροχίσκου2 1 / 2 "
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Διάστημα βημάτων10 "
Τύπος βήματοςΔιάτρητο
Πλάτος βήματος23.56 "
Βάθος κορυφής βημάτων14 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων60 "
Ωφέλιμο μήκος45 1 / 4 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος23 9 / 16 "
Πλάτος34.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.55
Ύψος πλοίου (cm)228.6
Μήκος πλοίου (cm)137
Πλάτος πλοίου (cm)87
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΎψος χειρολισθήραςΎψοςΑριθμός βημάτωνΓωνία βήματοςΒάθος κορυφής βημάτωνΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL LAD-10-14-P Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, διάτρητη, 10 βημάτων, μέγεθος 14 ιντσών | AG7UTR LAD-10-14-Ρ78.94 "130 "130 "1058 μοίρες14 "70 3 / 16 "€2,186.20
VESTIL LAD-10-14-P-EZ Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 50 μοιρών, διάτρητη, 10 βημάτων, μέγεθος 14 ιντσών | AG7UTT ΛΑΔ-10-14-Π-ΕΖ97.69 "130 "130 "1050 μοίρες14 "89 5 / 16 "€2,209.18
VESTIL LAD-10-21-P Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, διάτρητη, 10 βημάτων, μέγεθος 21 ιντσών | AG7UTW LAD-10-21-Ρ85.19 "130 "130 "1058 μοίρες21 "77 3 / 16 "€2,216.32
Σκάλα αποθήκης VESTIL LAD-10-21-P-EZ, 50 μοιρών, διάτρητο, 10 σκαλί, μέγεθος 21 ιντσών | AG7UTX ΛΑΔ-10-21-Π-ΕΖ103.94 "130 "130 "1050 μοίρες21 "96 5 / 16 "€2,234.88
VESTIL LAD-11-14-P Σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, διάτρητο, 11 βήμα, μέγεθος 14 ιντσών | AG7UUA LAD-11-14-Ρ85.06 "140 "140 "1158 μοίρες14 "76 1 / 2 "€2,494.15
VESTIL LAD-11-14-P-EZ Σκάλα αποθήκης, 50 μοιρών, διάτρητο, 11 βήμα, μέγεθος 14 ιντσών | AG7UUB ΛΑΔ-11-14-Π-ΕΖ103.88 "140 "140 "1150 μοίρες14 "97 5 / 16 "€2,516.96
VESTIL LAD-11-21-P Σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, διάτρητο, 11 βήμα, μέγεθος 21 ιντσών | AG7UUE LAD-11-21-Ρ91.25 "140 "140 "1158 μοίρες21 "83 1 / 2 "€2,542.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-6-14-P Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, διάτρητη, 6 βημάτων, μέγεθος 14 ιντσών
€1,640.65 /μονάδα