DAYTON Μηχανοκίνητοι αποσβεστήρες, 12 ιντσών


Φίλτρα
Πλάτος φλάντζας: 1.5 " , Ελεύθερη περιοχή: 0.835 Τετραγωνικά πόδια , Hz: 100-240 , Μέγιστη. Ταχύτητα: 3500 fpm , Τρύπα στερέωσης: 9/32 x 1/2 " , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια ή κάθετη , Λειτουργία: Power Open, Spring Return , Φάση: 1 , Τύπος: Μονό πάνελ, Power Open, Spring Return , Τάση: 100-240
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3ΗΗΡ4
Εξωθημένο αλουμίνιο, το πάχος πλαισίου είναι 0.125 ", το πάχος λεπίδας είναι 0.080"€351.23
B
3ΗΗΡ3
G90 Γαλβανισμένος χάλυβας, 14 Πλαίσιο μετρητή και 16 λεπίδες μετρητή€332.42

Μηχανοκίνητοι αποσβεστήρες, 12 ιντσών

Οι μηχανοκίνητοι αποσβεστήρες Dayton ρυθμίζουν τη ροή του αέρα και του φωτός μέσα σε κλειστούς χώρους και εμποδίζουν την είσοδο των σωματιδίων σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Διαθέτουν στεγανοποιήσεις από ανοξείδωτο χάλυβα και συγκολλημένη γωνιακή κατασκευή με εργοστασιακά εγκατεστημένους κινητήρες και τερματικούς διακόπτες για έλεγχο διαφόρων παραγόντων, όπως ο αέρας, το φως και η υγρασία. Αυτά τα αμορτισέρ είναι κατασκευασμένα από εξωθημένο αλουμίνιο και μπορούν να τοποθετηθούν τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο προσανατολισμό, ιδανικά για χρήση με ανεμιστήρες εξάτμισης. Διαθέτουν κεντροπεριστροφικές περσίδες που παρέχουν πλήρες άνοιγμα 90 μοιρών και διαθέτουν πλαίσια με φλάντζα για χωνευτή τοποθέτηση σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;