LASCO Μειώνοντας Τσάι


Φίλτρα
Υλικό σώματος: PVC , Χρώμα: Γκρί , Τύπος σύνδεσης: Κύριο θέμα , Υλικό τοποθέτησης: PVC , Μέγιστη. Θερμ.: 140 βαθμοί F
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
401582
---€176.26
B
4101101
---€2.85
A
401166
---€2.64
C
402071
---€1.84
D
401249BC
---€3.86
A
401585
---€180.08
E
1401-125
3.78 "270 psi @ 73 βαθμοί F1 "x 3/4" x 3/4 "€5.41
E
1401-094
3.79 "280 psi @ 73 βαθμοί F3/4 "x 1/2" x 1/2 "€3.66
F
1401130
3.79 "-1 "x 1" x 1/2 "€3.70
F
1401101
4.16 "-3/4 "x 3/4" x 1/2 "€3.65
F
1401-168
4.36 "220 psi @ 73 βαθμοί F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€5.04
F
1401167
4.37 "-1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€5.18
F
1401-131
4.48 "270 psi @ 73 βαθμοί F1 "x 1" x 3/4 "€4.15
F
1401251
5.5 "-2 "x 2" x 1-1 / 2 "€11.98
F
1401249
5.5 "-2 "x 2" x 1 "€10.51
F
1401-211
5.36 "200 psi @ 73 βαθμοί F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€7.22
F
1401210
5.36 "-1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€10.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;