Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 1401167 Μειωτικό ένθετο μπλουζάκι 1-1 / 4 x 3/4 ίντσες PVC | AF7QKX 22FN49

LASCO 1401167 Μειωτικό ένθετο μπλουζάκι 1-1/4 x 3/4 ιντσών Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7QKX Μοντέλο: 1401167Cross Ref: 22FN49
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
€5.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΚύριο θέμα
Μήκος4.37 "
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 1401-094 Μειωμένο ένθετο μπλουζάκι 3/4 x 1/2 ίντσας x 1/2 ίντσας PVC | AF7PTQ 22FM98 1401-0943.79 "280 psi @ 73 βαθμοί F3/4 "x 1/2" x 1/2 "€3.66
LASCO 1401-125 Μειωτικό ένθετο μπλουζάκι 1 ίντσα x 3/4 ίντσες PVC | AF7PTT 22FN01 1401-1253.78 "270 psi @ 73 βαθμοί F1 "x 3/4" x 3/4 "€5.41
LASCO 1401-131 Μειωτικό ένθετο μπλουζάκι 1 ίντσα x 3/4 ίντσες PVC | AF7PTU 22FN02 1401-1314.48 "270 psi @ 73 βαθμοί F1 "x 1" x 3/4 "€4.15
LASCO 1401-168 Μειωτικό ένθετο μπλουζάκι 1-1 / 4 ίντσες x 1 ίντσα PVC | AF7PTV 22FN03 1401-1684.36 "220 psi @ 73 βαθμοί F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€5.04
LASCO 1401101 Μειωτικό ένθετο μπλουζάκι 3/4 ίντσες x 1/2 ίντσες PVC | AF7QKT 22FN44 14011014.16 "-3/4 "x 3/4" x 1/2 "€3.65
LASCO 1401130 Μειωτικό ένθετο μπλουζάκι 1 ίντσα x 1 ίντσα x 1/2 ίντσα PVC | AF7QKV 22FN46 14011303.79 "-1 "x 1" x 1/2 "€3.70
LASCO 1401210 Reducing Tee Insert 1-1 / 2 Inch x 3/4 Inch Pvc | AF7QKY 22FN50 14012105.36 "-1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€10.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 1401167 Μειωτικό ένθετο μπλουζάκι 1-1/4 x 3/4 ιντσών Pvc
€5.18 /μονάδα