Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 1401-211 Reducing Tee Insert 1-1/2 Inch x 1 Inch PVC | AG9TPL 22FN04

LASCO 1401-211 Μειωτικό ένθετο μπλουζάκι 1-1/2 ίντσα x 1 ίντσα PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9TPL Πρότυπο: 1401-211Cross Ref: 22FN04

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΚύριο θέμα
Υλικό τοποθέτησηςPVC
Μήκος5.36 "
Μέγιστη. Πίεση200 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.35
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 1401-094 Μειωμένο ένθετο μπλουζάκι 3/4 x 1/2 ίντσας x 1/2 ίντσας PVC | AF7PTQ 22FM98 1401-0943.79 "280 psi @ 73 βαθμοί F3/4 "x 1/2" x 1/2 "€3.66
LASCO 1401-125 Μειωτικό ένθετο μπλουζάκι 1 ίντσα x 3/4 ίντσες PVC | AF7PTT 22FN01 1401-1253.78 "270 psi @ 73 βαθμοί F1 "x 3/4" x 3/4 "€5.41
LASCO 1401-131 Μειωτικό ένθετο μπλουζάκι 1 ίντσα x 3/4 ίντσες PVC | AF7PTU 22FN02 1401-1314.48 "270 psi @ 73 βαθμοί F1 "x 1" x 3/4 "€4.15
LASCO 1401-168 Μειωτικό ένθετο μπλουζάκι 1-1 / 4 ίντσες x 1 ίντσα PVC | AF7PTV 22FN03 1401-1684.36 "220 psi @ 73 βαθμοί F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€5.04
LASCO 1401101 Μειωτικό ένθετο μπλουζάκι 3/4 ίντσες x 1/2 ίντσες PVC | AF7QKT 22FN44 14011014.16 "-3/4 "x 3/4" x 1/2 "€3.65
LASCO 1401130 Μειωτικό ένθετο μπλουζάκι 1 ίντσα x 1 ίντσα x 1/2 ίντσα PVC | AF7QKV 22FN46 14011303.79 "-1 "x 1" x 1/2 "€3.70
LASCO 1401167 Μειωτικό ένθετο μπλουζάκι 1-1 / 4 x 3/4 ίντσες PVC | AF7QKX 22FN49 14011674.37 "-1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€5.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 1401-211 Μειωτικό ένθετο μπλουζάκι 1-1/2 ίντσα x 1 ίντσα PVC
€7.22 /μονάδα