VESTIL Ταλαντωτικός ανεμιστήρας βάθρου ICRF-24-WO, λεπίδα 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UNV Μοντέλο: ICRF-24-WO

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,075.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟικιστικός ανεμιστήρας βάθρου
Blade Dia.24 "
Υψηλή CFM6800 CFM
CFM χαμηλή5000 cfm
ΧρώμαΑσημένιο
καλώδιο Μήκος12 πόδια.
Τύπος καλωδίουSJT τύπου 3
Βάθος14.5 "
Τύπος ΑνεμιστήραΤαλαντεύεται
Ύψος27 "
Μήκος14.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps2.5A
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP1 / 4 hp
Στυλ συναρμολόγησηςΤοίχος
Φάση1
Τάση115V AC
Βολτ / Φάση115V / 1PH
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsBlade Dia.Υψηλή CFMΣτυλ συναρμολόγησηςΑριθμός ΛεπίδεςΧρώμαΎψοςΠεριλαμβάνειΤιμή
Βεντιλατέρ VESTIL ICRF-24-P, 27 ίντσες x 27 ίντσες x 65.5 ίντσες Μέγεθος | AG7UNR ICRF-24-Ρ2.5A24 "6800 CFMΒάθρο-Ασημένιο65.5 "-€947.69
VESTIL ICRF-24-PO ταλαντευόμενος ανεμιστήρας βάθρου, 27 ίντσες x 27 ίντσες x 65.5 ίντσες Μέγεθος | AG7UNT ICRF-24-PO2.5A24 "6800 CFMΒάθρο-Ασημένιο65.5 "-€1,264.20
Βεντιλατέρ τοίχου VESTIL ICRF-24-W, Λεπίδα 24 ιντσών | AG7UNU ICRF-24-Δ2.5A24 "6800 CFMΤοίχος4Γκρί27 "Καλώδιο αγωγού τύπου 3 SJT. Ηλεκτροκινητήρας 1/4 ίππους; Περιλαμβάνεται υλικό€748.82
Βεντιλατέρ VESTIL ICRF-30-P, 27 ίντσες x 27 ίντσες x 94.75 ίντσες Μέγεθος | AG7UNW ICRF-30-Ρ2.7A30 "7900 CFMΒάθρο-Ασημένιο94.75 "-€962.11
VESTIL ICRF-30-PO ταλαντευόμενος ανεμιστήρας βάθρου, 27 ίντσες x 27 ίντσες x 94.75 ίντσες Μέγεθος | AG7UNX ICRF-30-PO2.7A30 "7900 CFMΒάθρο-Ασημένιο94.75 "-€1,302.74
VESTIL ICRF-30-W Επιτοίχιος ανεμιστήρας κυκλοφορίας, λεπίδα 30 ιντσών 14.5 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7UNY ICRF-30-Δ2.7A30 "7900 CFMΤοίχος-Ασημένιο27 "-€657.07
VESTIL ICRF-30-WO ταλαντευόμενος ανεμιστήρας βάθρου, λεπίδα 30 ιντσών | AG7UNZ ICRF-30-WO2.7A30 "7900 CFMΤοίχος3Γκρί27 "Καλώδιο αγωγού τύπου 3 SJT. Ηλεκτροκινητήρας 1/4 ίππους; Ταλαντωτικά; Περιλαμβάνεται υλικό€1,103.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ταλαντωτικός ανεμιστήρας βάθρου ICRF-24-WO, λεπίδα 24 ιντσών
€1,075.16 /μονάδα