YG-1 TOOL COMPANY Σειρά E5023, Carbide End Mill Cut Cut, Tylon-Futura Coated


Φίλτρα
Κατεύθυνση κοπής: Δεξί χέρι , Τύπος κοπής: Κέντρο , Τύπος διάστασης: Κλασματική ίντσα , Τέλος: Διπλό , Στυλ τέλους: Τετράγωνα , Τέλος: TiAlN , Γωνία έλικας: Πτυχία 30 , Αριθμός λίστας: E5023 , Υλικό: Καρβίδιο , Αριθμός Φλάουτων: 4 , Τύπος: Γενικού σκοπού
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
33593TF
1 / 2 "5 / 8 "3"1 / 2 "€121.94
A
33573TF
1 / 4 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€45.92
A
33558TF
1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€25.40
A
33554TF
1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€26.03
A
33584TF
3 / 8 "9 / 16 "2.5 "3 / 8 "€79.51
A
33565TF
3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€33.77
A
33556TF
3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.05
A
33579TF
5 / 16 "1 / 2 "2.5 "5 / 16 "€76.24
A
33561TF
5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€34.45
A
33555TF
5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€27.06
A
33588TF
7 / 16 "9 / 16 "2.75 "7 / 16 "€121.58
A
33570TF
7 / 32 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€47.63
A
33557TF
7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€27.06
A
33560TF
9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€33.76
A
33564TF
11 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€35.82
A
33569TF
13 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€49.27
A
33572TF
15 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€52.57

Σειρά E5023, Carbide End Mill Cut Cut, Tylon-Futura Coated

Οι μύλοι της σειράς YG-1 E5023 είναι εργαλεία κοπής ακριβείας που χρησιμοποιούνται σε εργασίες φρεζαρίσματος για τη δημιουργία τετράγωνων σχισμών, περιγραμμάτων και προφίλ σε εφαρμογές ξύλου και μετάλλων. Αυτοί οι μύλοι έχουν κατασκευή καρβιδίου για να αντέχουν σε υψηλές ταχύτητες κοπής και να διατηρούν αιχμηρές ακμές κοπής για μεγάλες περιόδους. Οι κεντρικές κοπτικές άκρες τους επιτρέπουν να βυθίζονται απευθείας στο υλικό, επιτρέποντας αποτελεσματικές εργασίες διάτρησης και φρεζαρίσματος. Διαθέτουν μια επίπεδη επιφάνεια κοπής στο άκρο του εργαλείου, σχηματίζοντας μια τετράγωνη γωνία 90 μοιρών για ακριβείς και αιχμηρές τετράγωνες τομές για τη δημιουργία τετράγωνων εγκοπών, περιγραμμάτων και προφίλ.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;