Εμπορευματοκιβώτιο VESTIL IBC-330, Ύψος 60 ιντσών, Πλαστικό | AE4UDB 5MTH0

VESTIL Δοχείο χύδην IBC-330, Ύψος 60 ιντσών, Πλαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4UDB Μοντέλο: IBC-330Cross Ref: 5MTH0

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,435.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνδιάμεσο χύμα εμπορευματοκιβώτιο
Bung Hole Dia.2"
ΚΑΠ ΝΙΑ.6"
Τύπος καπακιούΚαπάκι πλήρωσης πάνω
Χωρητικότητα3000 lbs.
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςNPT
Βάθος48 "
Ύψος53 "
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου330 gal.
ΥλικόHDPE με συρμάτινο πλαίσιο
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.190 μοίρες φά
συσκευασία1
Μέγεθος βαλβίδας2"
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα πεταλούδας
Πλάτος βαλβίδας2"
Χωρητικότητα όγκου330 gal.
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.3
Ύψος πλοίου (cm)133.35
Μήκος πλοίου (cm)120.65
Πλάτος πλοίου (cm)100.33
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Επάνω κάλυμμα Vestil IBC-TOPCAP: Αυτά τα επάνω καπάκια που έχουν φλάντζα από συνθετικό καουτσούκ φθοράνθρακα παρέχουν ένα σφραγισμένο επάνω κάλυμμα σε αυτό το πλαστικό ενδιάμεσο δοχείο χύδην.
  • Vestil ISCP-DP Drip Pan: Αυτά τα δοχεία αποστράγγισης εμποδίζουν τη διαρροή υγρών από τις εξόδους αυτού του IBC.
  • Vestil ISCS-1 Spill Container: Αυτά τα ενδιάμεσα δοχεία χυμένου κιβωτίου χύδην τοποθετούνται κάτω από IBC και αποτρέπουν τη διαρροή κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση, συλλαμβάνοντας τα χυμένα υγρά.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • Συμβατό με τον FDA
  • UN 31HA1/Y
  • Πιστοποίηση DOT

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Αυτό το πλαστικό ενδιάμεσο δοχείο χύδην μπορεί να αποθηκεύσει ή να μεταφέρει βενζίνη;

Α. Τα πλαστικά ενδιάμεσα δοχεία χύδην δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση/μεταφορά εύφλεκτων υλικών όπως η βενζίνη.

Ε. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την κατάρρευση του κενού σε αυτό το IBC;

Α. Οι χρήστες δεν πρέπει να κλείνουν πλήρως αυτά τα IBC έως ότου το γεμάτο / αποθηκευμένο υγρό φτάσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για να αποφευχθεί η κατάρρευση υπό κενό του εσωτερικού δοχείου κατά την ψύξη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΤιμή
VESTIL IBC-275 Ενδιάμεσο δοχείο όγκου, μήκους 48 ιντσών, ύψος 46-1/2 ίντσες | AE4UDA 5MTG9 IBC-2752500 lbs.46.5 "€1,160.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Δοχείο χύδην IBC-330, Ύψος 60 ιντσών, Πλαστικό
€1,435.70 /μονάδα