PARKER Σώμα Universal Quick Coupler


Φίλτρα
Μέγεθος Barb: 3 / 8 " , Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Τύπος σύνδεσης: NPTF , Τύπος κλειδώματος: Μπάλες κλειδώματος , Τύπος κλειδώματος: Push-to-Connect , Υλικό: Ορείχαλκος , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 150 psi , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς F , Υλικό σφραγίδας: Νιτρίλιο , Σφραγίδες: Νιτρίλιο , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F , Τύπος νήματος: Άντρας , Τύπος βαλβίδας: Σωληνοειδής
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΜέγεθος σώματοςΣύνδεση σωλήναΤύπος ανταλλαγήςΕίδοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
B33
-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤΒιομηχανικάΣώμα συζεύκτη25 cfm300 psi1 / 4 "€37.25
A
B37
-1 / 2 "(ΣΤ) ΝΡΤΒιομηχανικάΣώμα συζεύκτη110 cfm300 psi1 / 2 "€83.29
B
B34-5BPN
-3 / 8 "ΠιέστεΒιομηχανικάΣώμα συζεύκτη50 cfm300 psi-€70.95
C
B34
-3 / 8 "(Μ) ΝΡΤΒιομηχανικάΣώμα συζεύκτη50 cfm300 psi3 / 8 "€62.55
A
B39
-3 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤΒιομηχανικάΣώμα συζεύκτη110 cfm300 psi3 / 4 "€140.88
D
UC-251-4MP
1 / 4-18 "1 / 4 "(Μ) ΝΡΤΠαγκόσμιοςΓρήγορη σύζευξη25 cfm150 psi1 / 4 "€41.32
D
UC-251-6MP
3 / 8-18 "1 / 4 "(Μ) ΝΡΤΒιομηχανικάΣύζευξη25 cfm150 psi3 / 8 "€45.92

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;