Προσαρμογή αυξήσεων ύψους: 6" , Ρυθμιζόμενοι βραχίονες: Ναι , Ύψος βάσης: 10 " , Χωρητικότητα: 2000 lbs. , Caster Dia.: 6" , Υλικό Caster: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Μπλε , Ύψος ανοίγματος περόνης: 2" , Πλάτος ανοίγματος περόνης: 5 3 / 8 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υψος: 64.69 " , Υψηλότερη θέση βραχίονα: 60 3 / 4 " , Χαμηλότερη θέση βραχίονα: 18 3 / 4 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ύψος βραχίονα: 60.75 " , Μέγιστη. Χωρητικότητα επιπέδου: 400 lbs. , Min. Ρυθμιζόμενες αυξήσεις βραχίονα: 6" , Min. Ύψος βραχίονα: 18.75 " , Αρ. του Κάστερ: 4