VESTIL CANT-3060 Portable Cantilever Cart, 31.6 ίντσες x 62.5 ίντσες x 64.8 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΠΑΝ

VESTIL CANT-3060 φορητό καρότσι, 31.6 ίντσες x 62.5 ίντσες x 64.8 ίντσες μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PAN Μοντέλο: CANT-3060

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,407.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Cantilever
Προσαρμόστε τις αυξήσεις ύψους6"
Ρυθμιζόμενοι βραχίονεςΝαι
Ύψος βάσης10 "
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού2"
Πλάτος ανοίγματος πιρουνιού5 3 / 8 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος64.69 "
Υψηλότερη θέση βραχίονα60 3 / 4 "
Μήκος30 "
Χαμηλότερη θέση βραχίονα18 3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος βραχίονα60.75 "
Μέγιστη. Μήκος χεριού24 "
Μέγιστη. Επίπεδο Χωρητικότητα400 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
Ελάχ. Ρυθμιζόμενες αυξήσεις βραχίονα6"
Ελάχ. Ύψος βραχίονα18.75 "
Αρ. του Κάστερ4
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος60.56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.95
Ύψος πλοίου (cm)163.99
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)153.83
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Μήκος χεριούΠλάτοςΤιμή
VESTIL CANT-3048 Portable Cantilever Cart, 31.6 ίντσες x 50.5 ίντσες x 64.8 ίντσες Μέγεθος | AG7PAM CANT-304830 "24 "48.56 "€1,297.04
VESTIL CANT-3648 Portable Cantilever Cart, 37.6 ίντσες x 50.6 ίντσες x 64.8 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΠΑΠ CANT-364836 "30 "48.56 "€1,433.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CANT-3060 φορητό καρότσι, 31.6 ίντσες x 62.5 ίντσες x 64.8 ίντσες μέγεθος
€1,407.27 /μονάδα