Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER B37 Coupler Body Brass 1/2 Inch Pipe 110 Cfm | AC4VVP 30N213

PARKER B37 Body Coupler Brass 1/2 Inch Pipe 110 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4VVP Μοντέλο: B37Σταυρός: 30N213
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
€84.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣώμα συζεύκτη
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΒιομηχανικά
Τύπος κλειδώματοςPush-to-Connect
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή110 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΜέγεθος σώματοςΣύνδεση σωλήναΤύπος ανταλλαγήςΕίδοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
Σωλήνας PARKER B33 Body Brass Fnpt 1/4 Inch | AC4VUY 30N197 B33-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤΒιομηχανικάΣώμα συζεύκτη25 cfm300 psi1 / 4 "€40.56
Σωλήνας PARKER B34 Body Brass Mnpt 3/8 Inch | AC4VVB 30N201 B34-3 / 8 "(Μ) ΝΡΤΒιομηχανικάΣώμα συζεύκτη50 cfm300 psi3 / 8 "€65.02
PARKER B34-5BPN Συζεύκτης Ορείχαλκος Σπρώξιμο σε 50 Cfm | AC4VVD 30N203 B34-5BPN-3 / 8 "ΠιέστεΒιομηχανικάΣώμα συζεύκτη50 cfm300 psi-€73.76
PARKER B39 Coupler Body Brass 3/4 Inch Pipe 110 Cfm | AC4VVX 30N220 B39-3 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤΒιομηχανικάΣώμα συζεύκτη110 cfm300 psi3 / 4 "€153.59
PARKER UC-251-4MP Quick Coupling, Push to Connect, Brass, 150 Psi | AC4WDL 30N395 UC-251-4MP1 / 4-18 "1 / 4 "(Μ) ΝΡΤΠαγκόσμιοςΓρήγορη σύζευξη25 cfm150 psi1 / 4 "€43.19
Σύζευξη PARKER UC-251-6MP, Μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών, 150 Psi, ορείχαλκος | AC4WDN 30N397 UC-251-6MP3 / 8-18 "1 / 4 "(Μ) ΝΡΤΒιομηχανικάΣύζευξη25 cfm150 psi3 / 8 "€47.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER B37 Body Coupler Brass 1/2 Inch Pipe 110 Cfm
€84.60 /μονάδα