VESTIL IBC-275 Ενδιάμεσο δοχείο όγκου, μήκους 48 ιντσών, ύψος 46-1/2 ίντσες | AE4UDA 5MTG9

VESTIL IBC-275 Ενδιάμεσο δοχείο χύδην, 48 ίντσες μήκος, 46-1/2 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4UDA Μοντέλο: IBC-275Cross Ref: 5MTG9

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,160.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνδιάμεσο χύμα εμπορευματοκιβώτιο
Bung Hole Dia.2"
ΚΑΠ ΝΙΑ.6"
Τύπος καπακιούΚαπάκι πλήρωσης πάνω
Χωρητικότητα2500 lbs.
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςNPT
Βάθος48 "
Ύψος46.5 "
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου275 gal.
ΥλικόHDPE με συρμάτινο πλαίσιο
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.190 μοίρες φά
συσκευασία1
Μέγεθος βαλβίδας2"
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα πεταλούδας
Πλάτος βαλβίδας2"
Χωρητικότητα όγκου275 gal.
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.35
Ύψος πλοίου (cm)113.03
Μήκος πλοίου (cm)120.65
Πλάτος πλοίου (cm)100.33
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΤιμή
Εμπορευματοκιβώτιο VESTIL IBC-330, Ύψος 60 ιντσών, Πλαστικό | AE4UDB 5MTH0 IBC-3303000 lbs.53 "€1,435.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL IBC-275 Ενδιάμεσο δοχείο χύδην, 48 ίντσες μήκος, 46-1/2 ίντσες ύψος
€1,160.76 /μονάδα