VESTIL HSRB-YL-1 Οριζόντια Λεκάνη Συγκράτησης, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 1 τύμπανο | AG7UJY

VESTIL Οριζόντια λεκάνη συγκράτησης HSRB-YL-1, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 1 τύμπανο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UJY Μοντέλο: HSRB-YL-1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€701.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεκάνη συγκράτησης χάλυβα
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα1,200 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Συμβατό μεΠερονοφόρα
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Προσανατολισμός τυμπάνουΟριζόντιος
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ύψος32 "
Μήκος49 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων1
συνολικό ύψος32 "
Συνολικό μήκος49 "
συνολικό πλάτος27 "
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.75
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL HSRB-1 Οριζόντια Λεκάνη Συγκράτησης, 600 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7UJV HSRB-1Μπλε18 "52 "32 "€2,434.01
VESTIL HSRB-2 Οριζόντια Λεκάνη Συγκράτησης, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7UJW HSRB-2Μπλε18 "52 "61 "€3,132.70
VESTIL HSRB-4 Οριζόντια Λεκάνη Συγκράτησης, 2400 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7UJX HSRB-4Μπλε48 "52 "61 "€3,882.94
VESTIL HSRB-YL-2 Οριζόντια Λεκάνη Συγκράτησης, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 2 Τύμπανο | AG7UJZ HSRB-YL-2Κίτρινο32 "49 "49 "€1,255.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Οριζόντια λεκάνη συγκράτησης HSRB-YL-1, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 1 τύμπανο
€701.38 /μονάδα