VESTIL Οριζόντια λεκάνη συγκράτησης HSRB-2, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UJW Μοντέλο: HSRB-2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,132.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεκάνη συγκράτησης χάλυβα
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα1,200 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ύψος18 "
Μήκος52 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων2
συνολικό ύψος18 "
Συνολικό μήκος52 "
συνολικό πλάτος61 "
Πλάτος61 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.75
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)154.94
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL HSRB-1 Οριζόντια Λεκάνη Συγκράτησης, 600 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7UJV HSRB-1Μπλε18 "52 "32 "€2,434.01
VESTIL HSRB-4 Οριζόντια Λεκάνη Συγκράτησης, 2400 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7UJX HSRB-4Μπλε48 "52 "61 "€3,882.94
VESTIL HSRB-YL-1 Οριζόντια Λεκάνη Συγκράτησης, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 1 τύμπανο | AG7UJY HSRB-YL-1Κίτρινο32 "49 "27 "€701.38
VESTIL HSRB-YL-2 Οριζόντια Λεκάνη Συγκράτησης, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 2 Τύμπανο | AG7UJZ HSRB-YL-2Κίτρινο32 "49 "49 "€1,255.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Οριζόντια λεκάνη συγκράτησης HSRB-2, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€3,132.70 /μονάδα